曜日別特売

07年秋田県産 あきたこまち

07年秋田県産 あきたこまち - ヨコチュー07年秋田県産 あきたこまち - ヨコチュー

ほんのりと甘みがあり、あっさりしすぎない毎日食べても飽きないあきたこまちです。時間が経っても味が落ちにくくお弁当やおにぎりにもおすすめです。

用途
普段の食事・非常用に。
仕様
【精米時期】商品袋に印字記載
備考
令和7年産
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366997AKITA-10KG535×340×951010
オープン
18,980
20,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81367058AKITA-5KG460×290×7055
オープン
9,598
10,366(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする