マグネットフック全種

MFC12 マグネットフック ネオジム強力 杉原産業 81368850 MFC12 マグネットフック ネオジム強力 杉原産業 81368850 MFC12 マグネットフック ネオジム強力 杉原産業 81368850

マグネットフック ネオジム強力

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81368850 品番 MFC12
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。
10Φから42Φまで8種類をご用意しました。

全高(mm)33 耐荷重(kg)0.4 ねじ径Mフック部:M3 ベース径(Φmm)D:12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 ベース高(mm)h:5 吸着力(kg)垂直:3、水平:0.4
注意
※吸着対象の材質や表面状況により耐荷重および吸着力は大きく変わります。

※個体差や使用状況に大きく左右されるため耐荷重および吸着力は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。

※垂直方向に垂直吸着力[kg]以上の力を加えた場合、磁石が離脱する場合があります。

※耐荷重および水平吸着力は垂直壁面に取り付けた場合の値、垂直吸着力は天井面に取り付けた場合の値です。

※耐荷重および吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。

※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。

※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
鍵の保管に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磁石が協力で鍵程度の重さではしっかりと保持してくれ安心感がある。これでもう少し値段が安ければ最高なのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする