SY1531-2 希望食品 菜飯 50袋入 希望食品 81370356 SY1531-2 希望食品 菜飯 50袋入 希望食品 81370356

希望食品 菜飯 50袋入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式(50袋) 注文コード81370356 品番SY1531-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980

『希望食品 菜飯 50袋入』は、一度炊飯したご飯を温風で乾燥した乾燥ご飯である「アルファ化米」を使用している食品製品です。お湯や水で戻すだけで召し上がることができます。希望食品のアルファ化米は、炊飯によってお米のアルファ化を行っています。これは炊くときに味付けを行うためで、お米自身に味がついているユニークなアルファ化米です。調理方法はお湯戻しで15分(粥は10分)、水戻しで60分(粥は40分)で食べられる状態になります。お米や具材はできる限り群馬県産の食材を使って調理しています。パウチにはカドでケガをしにくいRノッチを採用しており、そのほか注水線が触ってわかるウェストカットや濡れた手でも持ちやすいすべらない印刷など、多くの工夫が施されています。

用途災害時などの非常食に。 内容量(g)100 原材料うるち米(国産)、こまつな、食塩、こんぶだし、かつおだし※特定原材料等:不使用 栄養成分(標準)【熱量】375kcal【たんぱく質】7.6g【脂質】1.3g【炭水化物】83.3g【食塩相当量】2.5g※1袋(100g)あたり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする