古川紙工
読書びよりセット マッチ HONTOWATASHI
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81371267
品番
QE244
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ブックカバー1枚 しおり1枚入
材質(本体)
洋紙
質量(g)
23
奥行(mm)
5
縦(mm)
210
横(mm)
128
グリーン購入法
適合