美濃和紙花ごろも 封筒 わか

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81372439品番LE95
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

5枚入

材質(本体)美濃和紙質量(g)20奥行(mm)5縦(mm)172横(mm)98グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする