Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374389 品番A83890A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,990
販売価格(税別)
8,173

14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。
最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。
高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。

ポート
搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応
・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応
・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応
・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応
・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート
・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)
・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット
・1 × 3.5mmオーディオジャック
サイズ約150 x 54 x 17mm 質量(g)約132 内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種Windows10, macOS 12以降
注意
※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。
※・ご使用になる機器が、USB Power Delivery、DisplayPort Alt Modeに対応していることを予めご確認ください。
※・ニンテンドースイッチとUSB SuperDriveには対応しておりません。
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に20Wの給電を要するため、実際の出力は最大80Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする