MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PCバッグ/キャリングバッグ
MOTTERUの ガジェットポーチ
keptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) アーモンドミルク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81374897
品番
MOT-ACCPCH01-AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1、調整金具から留め金具までの長さ約57cm
材質
ABS/PVC
色
アーモンドミルク
質量(g)
約47(付属品を除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×19×217
防塵防水性能
IP68
対応寸法(mm)
80(W)×25(D)×160(H)mm(本体・ケース含む)、6.7インチまでのサイズに対応(iPhone15対応)