サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
21P
注文コード
81377566
品番
ATK-15HG-21P
参考基準価格(税別)
¥2,706
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
【端子】230.6
極数
21P
取付ピッチ
A:222
医薬品医療機器等法
医薬部外品