サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数23P 注文コード81377584 品番ATK-15HG-23P
参考基準価格(税別)¥2,939 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は極数・ねじサイズなど104種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)【端子】250.6 極数23P 取付ピッチA:242 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする