※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
81378117
品番
KQ2S07-32N-X12
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱。
真空−100kPa使用可能。
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質
ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR
形状
ハーフユニオン
ねじ
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
適合チューブ外径
Φ1/4
管接続口径
ねじ接続:10-32UNF
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
‐100kPa〜1MPa
適合チューブ
チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"
保証耐圧力(MPa)
3MPa(23℃時)
機種
六角穴付ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
ワンタッチ管継手
商品タイプ
真円形
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色