オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381660
品番
BS4-20
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
65
呼び径
R3/4×R3/4
寸法H(mm)
70.5
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材