曜日別特売
eNM3A10 微小玉反発試験機 ポータブル機 フューチュアテック 81381706

サンプル画像

eNM3A10 微小玉反発試験機 ポータブル機 フューチュアテック 81381706
eNM3A10 微小玉反発試験機 ポータブル機 フューチュアテック 81381706

微小玉反発試験機 ポータブル機

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81381706
品番
eNM3A10
参考基準価格(税別)¥1,648,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

微小球を使い、試料の反発係数を計測。
面倒な調整ナシ、電源ONですぐ試験!次の準備もワンプッシュ動作。
小さな部品 *1 も大きな物体もそのまま試験。*2
*1 試験面は目安として 5mm 以上の厚さが必要。
*2 試験面は #600 程度での表面研磨を推奨。
試料に衝突させる球はたったの Φ3mm(わずか 0.06g)!
跡には小さなくぼみが残るだけ。
試験機はわずか約 0.6 kg!
単三電池2本またはUSB 電源で動作、持ち運びに便利なハードケース付き。
どんな向きでも OK。(鉛直、倒立、水平 etc.)
普通鋼の場合、HRC, HRB, HV, HBW, HS の換算表示が可能。

用途
鋼製ナット(M12)の測定
自動車用タイヤのアルミホイール測定
付属品
e 0.64 相当(30HRC相当)基準片:1個/e 0.86 相当(60HRC相当)基準片:1個/ハードケース:1個
仕様
原理および表示:Φ3mmのアルミナ球圧子を試料に発射・衝突させ、発射速度 Vi と反発速度 Vr を測定、反発係数 e(=Vr/Vi)を表示
適合
圧子:Φ3mmのアルミナ球・質量 0.06g
寸法(mm)
表示器:W69 × D28 × H115
電源
単三電池2本 もしくは USB ケーブルより給電(5V 0.5A)
方式
発射:バネの復元力
本体寸法(mm)
Φ40 × H167
表示
換算:HRC・HRB・HV・HBW・HS
測定方法
速度:光路遮断検出 2点通過時間測定法
速度
発射:10m/s(許容範囲 ±5%以内)
測定値
表示器:液晶表示(7seg 8桁 バックライト付)
データ転送
USB→PC(フォーマット CSV形式)・Bluetooth→タブレット(Android端末4.0以上推奨)
検出範囲(m)
圧子の速度:1~11/s
注意
※性能向上の為予告なく外観仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする