YHO 1200 100x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81384697 YHO 1200 100x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81384697 YHO 1200 100x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81384697

チェリー 金型用砥石 YHO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 81384697 品番 YHO 1200 100x13x6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,381
販売価格(税別)
13,983

【特長】
「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に
無駄なく不可なく加工することが可能です。
そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。

用途
【用途】
手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
粒度#1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100x13x6 適合材金型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする