Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81389186 品番CDSOT23-SM712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 26V
最小ブレークダウン電圧 = 7.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 17A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm
高さ = 1.155mm
Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする