ダイオード構成 = シングル 最大クランピング電圧 = 7V 最小ブレークダウン電圧 = 4V 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOD-323 ピン数 = 2 ピークパルスパワー消費 = 350W 最大ピークパルス電流 = 20A ESD保護 = あり 1チップ当たりのエレメント数 = 1 動作温度 Min = -55 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃mm 動作電圧 = 3.3V