実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
ロジックタイプ = トランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -3mA
伝播遅延テスト条件 = 20pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.1 ns @ 20 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3.6 V
動作温度 Min = -40 ℃
MC100EPT26 は、 1 : 2 ファンアウト差動 LVPECL-LVTTL トランスレータです。LVPECL (正の ECL )レベルは +3.3V のみが使用されており、アースが必要です。EPT26 は、小型 8 リード SOIC パッケージと 1 : 2 ファンアウト設計で、密にパックされた基板で信号の低スキュー複製を必要とする用途に最適です。VBB 出力により、 EPT26 をシングルエンド入力モードで使用することができます。このモードでは、 VBB 出力は非反転バッファの場合は D0bar 入力に、反転バッファの場合は D0 入力に結び付けられます。使用する場合は、 0.01 uF のコンデンサを使用して VBB ピンをアースにバイパスする必要があります。標準伝搬遅延: 1.4 ns 最大周波数>: 275 MHz (標準 100 シリーズは温度補償付きです 動作範囲: VCC = 3.0 → 3.6 V ( GND = 0 V 入力のデフォルト状態を開きます 入力の安全クランプ 24 mA TTL 出力 Q 出力は、入力がオープンまたは VEE VBB 出力の場合、デフォルトで LOW になります