論理回路 = ECL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
ロジックタイプ = トランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -3mA
伝送 = LVPECL / LVDSからLVTTL
動作供給電圧 Max = 3.8 Vns
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃
ECLロジックレベルトランスレータ、ON Semiconductor. ECL、PECL、CML、LVDS、HSTL、HCSL、TTL、CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ