電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81394436 品番FXL2TD245L10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

論理回路 = FXL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroPak
ピン数 = 10
寸法 = 2.1 x 1.6 x 0.5mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝播遅延テスト条件 = 15pF
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする