曜日別特売

周辺器コントローラ onsemi, 6ピン WLCSP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81394445品番FPF1320UCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = WLCSP
ピン数 = 6
寸法 = 1.5 x 1 x 0.33mm
長さ = 1.5mm
幅 = 1mm
高さ = 0.33mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
DISO ロードスイッチ 入力電源動作電圧範囲: 1.5 → 5.5 V RON 50 m Ω @ VIN = 3.3 V / チャンネル(標準) 真の逆流防止( TRCB ) 1< μ F の出力で 130 μ s に制御される固定スルーレート ISW :チャネルあたり 1.5 A (最大) FPF1321 の急速放電機能 ESD 保護: 人体モデル>: 6 kV 充電済みデバイスモデル>: 1.5 kV IEC 61000-4-2 空中放電:> 15 kV IEC 61000-4-2 接触放電:> 8 kV 用途 スマートフォン / タブレット PC 携帯機器 近距離無線通信( NFC )に対応しています SIM カード電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする