画像準備中

ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81394515 品番MC14504BDTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
ロジックタイプ = レベルシフタmm
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
自動車規格 = AEC-Q100

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする