論理回路 = HC 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC ピン数 = 14 ロジックタイプ = バッファmm 低レベル出力電流 Max = 7.8mA 高レベル出力電流 Max = 7.8mA 伝播遅延テスト条件 = 45pF 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 45 pF 動作温度 Max = +85 ℃ 動作供給電圧 Min = 2 V 動作温度 Min = -40 ℃