論理回路 = LCX 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = TSSOP ピン数 = 20 ロジックタイプ = バッファmm 低レベル出力電流 Max = 24mA 高レベル出力電流 Max = -24mA 伝送 = CMOS 伝播遅延テスト条件 = 50pF 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF 動作温度 Max = +85 ℃ 動作供給電圧 Min = 2 V 動作温度 Min = -40 ℃