論理回路 = ACT 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC ピン数 = 20 寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm 低レベル出力電流 Max = 24mA 高レベル出力電流 Max = -24mA 伝播遅延テスト条件 = 50pF 動作供給電圧 Max = 5.5 V 動作温度 Max = +85 ℃ 動作供給電圧 Min = 4.5 V 動作温度 Min = -40 ℃