論理回路 = LCX 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = TSSOP 出力タイプ = 3ステート 寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm 低レベル出力電流 Max = 24mA 高レベル出力電流 Max = -24mA 伝播遅延テスト条件 = 50pF 動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V 動作温度 Max = +125 ℃ 動作供給電圧 Min = 2 V 動作温度 Min = -55 ℃