ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(96個) 注文コード81394664 品番MC14504BDTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
ロジックタイプ = レベルシフタmm
低レベル出力電流 Max = 2.4mA
高レベル出力電流 Max = -2.4mA
伝送 = CMOS, TTL to CMOS
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 550 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -55 ℃
4000シリーズロジックレベルトランスレータ、電圧トランスレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする