画像準備中

ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 注文コード81394680 品番MC100EPT25DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

論理回路 = ECL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC-NB の略
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -3mA
伝送 = ECL-LVTTL
伝播遅延テスト条件 = 20pF
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする