電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81394725 品番FXMA2102UMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

論理回路 = FXMA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMLP
ピン数 = 8
寸法 = 1.4 x 1.2 x 0.525mm
低レベル出力電流 Max = 50mA
高レベル出力電流 Max = -50mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.65 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする