画像準備中

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMBJ26A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81394750 品番SMBJ26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 42.1V
最小ブレークダウン電圧 = 28.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする