チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 60 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 330 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
高さ = 1mm
NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc