標準ツェナー電圧 = 18V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 7mA
最大ツェナーインピーダンス = 21Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード200 mW、MMBZ52xxBシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)