DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81397534 品番SMAZ12-13-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

標準ツェナー電圧 = 12V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 50mA
最大ツェナーインピーダンス = 7Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする