DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, ZTX651

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード81397690 品番ZTX651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 175 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +200 ℃mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする