トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 140 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.01 x 4.77 x 2.41mm
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc