DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, FMMT459TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81397726 品番FMMT459TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 806 mW
最小DC電流ゲイン = 50
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
高電圧トランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする