1N4148WS-7-F DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetex 81397760

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81397760品番1N4148WS-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

最大順方向電流 = 150mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOD-323
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする