DiodesZetex インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81397814 品番74AHC1G14SE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.35mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする