曜日別特売
BPW34 フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAY 81397857

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81397857
品番
BPW34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5.4mm
幅 = 4.3mm
高さ = 3.2mm
標準上昇時間 = 100ns
BPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW34シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。フラットトップの透明なプラスチック製小型パッケージに収容されています。BPW34フォトダイオードは、可視光と近赤外線を検知します。高速光検出器用途に適しています。. BPW34フォトダイオードの特長: トップビュー 寸法: 5.4 x 4.3 x 3.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする