DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 5A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81397866 品番S5BC-13-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

最大順方向電流 = 5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SMC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 40pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 7.11mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.3mm
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm
整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする