ダイオード構成 = シリーズ 1チップ当たりのエレメント数 = 2 パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89) ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 3V 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃ 長さ = 1.7mm 幅 = 0.85mm 高さ = 0.8mm 寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm 小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc