ダイオード構成 = シリーズ 1チップ当たりのエレメント数 = 2 パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70) ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 3V 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃ 長さ = 2.2mm 幅 = 1.35mm 高さ = 1mm 寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm 小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc