DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, FCX790ATA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81398268 品番FCX790ATA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする