DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81398277 品番FZT603TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3 + Tab
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 2000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.95 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.13 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA
幅 = 3.7mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする