チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 3.9 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc