トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 6 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 3 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 130 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超