曜日別特売
1553TBK ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND 81398697

ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81398697品番1553TBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 210 mm
幅 = 100 mm
高さ = 32 mm
一体形電池コンパートメント = なし
IP保護等級 = IP54g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 210 x 100 x 32mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする