画像準備中

ハンドヘルドボックス Hammond Black 130 x 234 x 34mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398916 品番1592ETCDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 130 mm
幅 = 234 ミリです
高さ = 34 mm
一体形電池コンパートメント = あり
IP保護等級 = IP68
ディスプレイウィンドウ = あり
色 = Black
外形寸法 = 130 x 234 x 34mm
シリーズ = 1592

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする