材質 = アルミニウム 奥行き = 120 mm 幅 = 103 mm 高さ = 30.5 mm 一体形電池コンパートメント = なし 重量 = 201g ディスプレイウィンドウ = なし 色 = 銀陽極酸化 外形寸法 = 120 x 103 x 30.5mm 押しボタン = なし 内部実装タイプ = スロット シリーズ = 1455 代表規格 = RoHS Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.