材質 = アルミニウム 奥行き = 120 mm 幅 = 78 mm 高さ = 27 mm 一体形電池コンパートメント = なし IP保護等級 = IP54g ディスプレイウィンドウ = なし 色 = 銀陽極酸化 外形寸法 = 120 x 78 x 27mm 押しボタン = なし 内部実装タイプ = スロット シリーズ = 1455 代表規格 = RoHS Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.