ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399388 品番1599BSGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 130 mm
幅 = 65 mm
高さ = 25 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 76g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 130 x 65 x 25mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
代表規格 = RoHS
PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする