材質 = ABS樹脂
奥行き = 220 mm
幅 = 110 mm
高さ = 44.8 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 226g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 炎抵抗力あり
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
キーパッドの窪み = あり
PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.